ICP 082 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Artikelnummer: 5508309
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508309
EAN/GTIN 7291075247909
Nummer fabrikant 5508309
L-nummer L24050 1884

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkant diameter (DC) 8,2 mm, snij-inzetzitting maat code (SSC) 8,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 8,2 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,16 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 5,4 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,24 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles