Alto L - Sprossen-Anlegeleiter 8 Spr.

Artikel-Nr.: 41548
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41548
EAN / GTIN 4003866415489
Herstellernummer 41548
L-Nummer L90010 994

Beschreibung

Beschreibung:

Sprossentiefe 30 mm.
Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.35 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 4.4 kg
Leiterlänge 2.49 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossenanzahl 8
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 350 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb