• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

VCGT 220530 FN con rivestimento diamantato ALU

Codice art.: 211860 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
122 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCGT 220530 FN
Modello Alluminio
Tipo HB7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Raggio di curvatura 3 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211860 ALU
EAN / GTIN 4045197555632

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1900
Alluminio (a truciolo corto)
N
1900
Alluminio > 10% Si
N
680
Grafite, GFRP, CFRP
N
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto diamantato per maggiori velocità di taglio e durate in materiali contenenti silicio.

Nota:

ap max. = 7 mm per sgrossatura con ae = 1×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello