BDMT 11T304 ER-JS S

Codice art.: 227362 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 11T304 ER-JS
Modello S
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CA6535
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 − 0,1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227362 S
EAN / GTIN 4960664686193
Codice del produttore TMA00334

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D. 90° esatti fino ad ap = 5,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello