HOLEX CleverDrill jobber drill set HSS No. 114031 in a case uncoated

Article no.: 115051
7 variants
Figyelem: 13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral ⌀ 12,7 mm.
  • Termék fajtája: telibefúró
  • Sorozat: CleverDrill
  • Megmunkálási eljárás: telibefúrás
  • Szerszám kivitele: tömör acél
  • Vágóél átmérő tűrése: tűrésosztály ISO
  • Befogó kivitele: metrikus
  • Befogó típus: hengeres szár
  • Kapcsolódás: leválasztási pont 1
  • Csatlakozások pozíciója: gépnél
  • Szerszámanyag: HSS
  • Bevonat: bevonat nélkül
  • Belső hűtés: nem
  • Hűtő-kenőanyag: igen
  • Forgácsolási irány: jobbos
  • Tűrésosztály ISO: h8
  • Szabvány: DIN 338
  • Vágóélek száma: 2
  • Csavarvonal iránya: jobbos
  • Köszörülési alak: Z
  • Konfigurálható: nem
  • Termékmegnevezés (típus): N
  • Szárkivitel: HA
  • 1. lépcső szöge: 118 fok
  • Gyártó jelölése: HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS
  • Színes gyűrű: nincs
  • Tartalom: készlet / kínálat
Filter

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart