{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Průměr hrotu | 4 mm | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Průbojníky | |
| Tvar hřídele | kulatá | |
| Průměr hřídele | 8 mm | |
| Tvar nárázové hlavy | Plochý | |
| Provedení rázové hlavy | kalená; zušlechtěný | |
| Tvrdost špičky v HRC | 59 | |
| Celková délka | 115 mm | |
| Norma | DIN 6458 | |
| Povrch | Chromované | |
| Materiál | Extra chrom-vanadiová ocel ve speciální kvalitě | |
| Vlastnosti | Lohkeilematon | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Article number | 720.4 | |
| EAN / GTIN | 7610733004867 | |
| Manufacturer number | PB 720.4 | |
| L-Number | L60060 3076 |