Garnitura orodja za elektrikarje, v celoti izolirana 12

Št. art.: 954585 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×24

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×24
Širina 250 mm
Globina 600 mm
Širina v G 10
Globina v G 24
Število orodij 12
Število orodij 12
Izvedba Z garnituro orodja
Masa 1,614 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954585 12
EAN/GTIN 2050002004351

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954585: 1 kos
Ploščati izvijač za elektrikarje WERA št. 663100, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 kos
Preizkuševalnik napetosti art. 665050 vel. 3: 1 kos
Izvijač za profil Phillips WERA art. 668600 vel. 1; 2: po 1 kos
Kombinirane klešče GARANT, v celoti izolirane, art. 701710, vel. 180: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, ravne, v celoti izolirane, art. 713310, vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče GARANT, v celoti izolirane, art. 725310, vel. 160: 1 kos
Nož za snemanje kabelskih plaščev art. 728010, vel. 8–28: 1 kos
Klešče za snemanje izolacije GARANT art. 728613, vel. 6: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico