• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Vstavaný snímač typu K EB

Č. pol.: 474140 EB

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 93,60 € PU (ks)
  • 104,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania -50 °C - 205 °C
Najväčšia prípustná chyba Trieda 2
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Čas odozvy t99 20 s
Druh produktu Vstavaný senzor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 474140 EB
EAN/GTIN 4029547006838
Číslo výrobcu 0628 7533

Popis

Poznámka:

Ďalšie snímače teploty na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka