Federwaage 287-100, Wägebereich 10 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: 287-100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 287-100
EAN / GTIN 4045761189867
Herstellernummer 287-100
L-Nummer L40250 2081

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen
  • Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung
  • Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
  • Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung
  • Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen
  • Die serienmäßig mitgelieferte Aufhängevorrichtung kann bequem gegen eine andere ausgetauscht werden, dadurch individuell an das Wägegut anpassbar

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 0,3% von [Max]
  • Tarierbereich: 20 % von [Max]

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb