GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 09T304, CBN (0°), Schneidkantenausführung G

Artikel-Nr.: 255403 G
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNGA 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte BU7220
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 140 m/min
Schneidkantenausführung G
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255403 G
EAN / GTIN 4045197895097

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

2-Schneiden-Bestückung.

Beschreibung:

Neuartiges CBN mit einer ausgewogenen Kombination aus Verschleiß- und Bruchfestigkeit für die universelle Anwendung in gehärteten Stahl bis 67 HRC in Kombination mit einer speziellen Verfassung. Für die Anwendung sowohl im kontinuierlichen, als auch im leicht und stark unterbrochenen Schnitt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb