Segaccio con dentatura incrociata 250 mm

Codice art.: 581730 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.285 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denti / pollice 9
Lunghezza lama 250 mm
Tipo di prodotto Segaccio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 581730 250
EAN / GTIN 4045197910400

Descrizione

Esecuzione:

Segaccio compatto con impugnatura bicomponente ergonomica in alluminio pressofuso e foro. Passo esatto in 3 posizioni per lavorare in modo sicuro con accoppiamento di forza.
Lama per segaccio con dentatura incrociata precisa o dentatura trapezoidale e spessore lama di 0,9 mm. Rivestimento a pellicola sottile resistente per basso attrito e aderenza ai trucioli. Lama dentata indurita a impulsi per un’affilatura a lunga durata e un taglio diritto.

Uso:

Perfettamente adatto per taglio trasversale rispetto alla fibra. Taglio rapido e diritto con il minimo sforzo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello