Súprava odlamovacích čepelí 50dielna, 18 mm „longlife“ 50

Č. pol.: 845019 50
Nastavte cenu 50 ks (0,67 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
403 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet oddeľovacích úrovní 8
Počet čepelí 50
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 845019 50
EAN/GTIN 2050001962485
Číslo výrobcu 2011.0500/AB2-1000/SZ

Popis

Prevedenie:

Tvrdá čepeľ – Lutz® longlife, s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre nízke opotrebovanie čepele a výrazne dlhšiu životnosť. Podľa rezaného materiálu sa dosiahne 2 – 8-krát dlhšia životnosť.

Rezné hrany s povrchovou úpravou TiN.
50-dielne balenie v robustnom špeciálnom bezpečnostnom dávkovači.

Vhodné pro:

Univerzálny nôž č. 845000845020 und 845025845080.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka