Vozík se svěrkami osazený (GZ/GH) ZW1

Č. pol.: ZW1-A01
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ZW1-A01
EAN/GTIN 4008158032146
Číslo výrobcu ZW1-A01

Popis

Popis:

  • Robustní kovová konstrukce na kolečkách
  • Rozměry 50 x 60 x 146 cm
  • Pojme až 90 svorek
  • Svorky z kujné litiny, celoocelové a pákové s rozpětím 120 až 600 mm
  • Se štítem a držákem štítu
  • Vhodné jako pomůcka při prodeji a pro použití v dílně.

Charakteristika:

  • Osazení:
    • Celoocelové svorky
    • 5 x GZ12, 5 x GZ16, 5 x GZ20, 5 x GZ25, 5 x GZ30, 3 x GZ40, 2 x GZ50, 2 x GZ60, 1 x GH16, 1 x GH20

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.