Dílenský systém ROLL RWS2.0 - 2,175m sada s dřevěnou pracovní deskou, černá barva

Č. pol.: RWS2-11BS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RWS2-11BS
EAN/GTIN 3662424174742
Číslo výrobcu RWS2-11BS

Popis

Popis:

  • Dílenský systém ROLL pro optimalizaci vaší dílny
  • Konstrukce z epoxidovaného ocelového plechu
  • Barva: černá RAL 9005.

Rozsah dodávky:

  • RWS2-CHSPPBS: 2 horní skříňky s dvířky
  • RWS2-MBS6TBS: Spodní skříňka se 6 zásuvkami - 3 zásuvky výšky 60 mm / 2 zásuvky výšky 130 mm / 1 zásuvka výšky 200 mm
  • RWS2-MBSPPBS: Spodní skříňka se 2 plnými dvířky
  • RWS2-DRAWERBS: Zásuvka pod spodní skříňku
  • RWS2-PPAV1BS: 6 perforovaných desek - 6x 6 mm v krocích po 12 mm
  • RWS2-PB3: Dřevěná pracovní deska 2. 000mm
  • RWS-LIGHT: 3 LED svítidla
  • RWS-SHELFBS: 3 police pro perforovaný panel
  • RWS2-BASEMBS: 2 sady po 2 soklech pro zvýšení výšky pracovní desky
  • RWS2-TUBESBS: 3 montážní sady - 2 epoxidově lakované kovové lišty pro rychlou a snadnou montáž desek