Ručný vysávač 12V solo click & go GAS12

Č. pol.: P07220 GAS12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 10,8 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 10,8 V
Označenie výrobcu GAS 12V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora 12 V
Dĺžka 273 mm
Šírka 77 mm
Výška 170 mm
Objem kontajnera 0,35 l
Objemový tok 900 l/min
maximálny vákuový výkon 45 mbar
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky P07220 GAS12

Popis

Prevedenie:

  • Akumulátorový vysávač na upratovanie počas prestávok a na cestách.
  • L-BOXX klikací, aj s vysávačom na mokré/suché vysávanie GAS 35 a GAS 55.
  • Vhodný na vysávanie rôznych druhov nečistôt, napríklad drevených, plastových alebo kovových triesok.
  • Praktický ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora s 3 LED diódami.
  • Výkonný a kompaktný – zmestí sa do najmenšieho L-BOXX 102.
  • Ideálny na ťažko dostupné miesta vďaka štrbinovej dýze.
  • Pohodlná práca vďaka kompaktnému konštrukčnému vyhotoveniu, nízkej hmotnosti a ergonomickému dizajnu.

Rozsah dodávky:

Vrátane prepravného kufríka, bez akumulátora a nabíjačky.