Bezpečnostní obuv S3 NF 696 S3 QRS XB 47

Č. pol.: NF 696 S3 QRS XB 47
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 47
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NF 696 S3 QRS XB 47
EAN/GTIN 4044348493144
Číslo výrobcu NF 696 S3 QRS XB 47

Popis

Popis:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Hliníková hladká useň
  • Systém rychlého vyzouvání
  • Funkční přilnavost
  • Ohnivzdorná příze NOMEX®
  • Ochrana kotníku
  • Ocelová špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Měkká podšívka z pravé kůže
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka s tepelně odolným hliníkovým povrchem
  • Univerzální tlumení nárazů
  • Podešev Perbunan Zermatt