XXL pěnový modul pro zásuvky M4 s úderovým nářadím

Č. pol.: MODM.XXL6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MODM.XXL6
EAN/GTIN 3662424153167
Číslo výrobcu MODM.XXL6

Popis

Popis:

XXL pěnový modul pro zásuvky M4 s rázovým nářadím

Rozsah dodávky:

  • Kleště štípací, rovná čepel (980)
  • Kleště úchopové, dlouhé čelisti (501A)
  • Kleště nastavitelné, lakované 300mm (179A.30)
  • Kleště na pojistné kroužky s vnějším upínáním s Ø hrotu 1,3 mm a šířkou kroužku 10 - 25 mm (177A.13 )
  • Kleště pro pojistné kroužky s vnějším upínáním s Ø hrotu 1,8 mm a šířkou kroužku 19 - 60 mm (177A.18)
  • Kleště pro pojistné kroužky s vnitřním upínáním s Ø hrotu 1,3 mm a šířkou kroužku 10 - 25 mm (179A.13) )
  • Kleště pro pojistné kroužky s vnitřním upínáním s Ø hrotu 1,3 mm a šířkou kroužku 19 - 60 mm (179A.18)
  • Nastavitelné kleště chromované 245 mm (181A.34L)
  • Kleště s dvojitým kloubem extra dlouhé (185.34L)
  • Kleště ploché 200 mm CPE (185A.20 CPE)
  • Boční štípací kleště 160mm CPE (192A.20CPE)
  • Speciální kleště pro rychlé připojení palivového potrubí (DM.FA)
  • Kleště pro demontáž a upevnění samonapínacích elastických řetězů (DM.MUB-AP)
  • Kleště pro rychloupínací svorky (DM.CCPB)