XL pěnový modul pro zásuvky M4 s klíči

Č. pol.: MODM.XL2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MODM.XL2
EAN/GTIN 3662424152955
Číslo výrobcu MODM.XL2

Popis

Popis:

XL pěnový modul pro zásuvky M4 s vratnými klíči

Rozsah dodávky:

  • 1/4″:
  • 5 dlouhých šestihranných klíčů 6 až 10 mm
  • Ráčna s ohebnou hlavou
  • Prodlužovací šestihran pro R.180. - 100mm
  • Nástrčná rukojeť
  • Sada NANO s 38 nástroji
  • 3/8″:
  • 14 krátkých nástrčných klíčů 12hranných 8 až 19,21,22mm
  • 5 dlouhých nástrčných klíčů 6hranných 11 až 15mm
  • těsná oboustranná ráčna
  • Prodloužení 125 a 250mm
  • Univerzální kloub
  • 1/2″:
  • 18 šestihranných klíčů 10 až 19,21 až 24,27,30,32,34mm
  • 5 dlouhých šestihranných klíčů 16 až 19,21mm
  • 7 šestihranných klíčů na šrouby 5 až 8,10,12,17mm
  • 3 rázové klíče na ráfky 17,19, 21
  • 8 rázových nástrčných klíčů Torx 10 až 24
  • 5 dlouhých rázových nástrčných klíčů XZN 10 až 18
  • 7 rázových nástrčných klíčů Torx 30 až 70
  • univerzální univerzální kloub
  • těsná reverzibilní ráčna
  • posuvná rukojeť
  • prodloužení 130 a 250 mm
  • vložka (PM. XL1)