Pěnový modul s 1/2″ šestihrannými klíči, 23 dílů, imperiální

Č. pol.: MODM.S161-36
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MODM.S161-36
EAN/GTIN 3662424066764
Číslo výrobcu MODM.S161-36
Číslo L L60130 8956

Popis

Popis:

  • Modul - Nástrčný klíč 1/2″, 23 ks.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 3,07 kg

Rozsah dodávky:

  • 19 nástrčných klíčů S. 8 až 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm
  • 1 reverzibilní ráčna s kulatou hlavou S.161B
  • 2 nástavce 130 a 250mm
  • 1 univerzální univerzální kloub
  • Vložka: PM.MODS1A