Pěnový modul s 1/2″ nástrčnými hlavicemi, 12hrannými, 22 dílů, imperiální, v provedení

Č. pol.: MODM.S161-212U
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MODM.S161-212U
EAN/GTIN 3662424067174
Číslo výrobcu MODM.S161-212U
Číslo L L60130 9059

Popis

Popis:

  • Modul - Nástrčný klíč 1/2″, 22 ks.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 3,44 kg

Rozsah dodávky:

  • 12 nástrčných hlavic S.3/8 - 7/16 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16″
  • 5 nástrčných hlavic S.1 P 1/2 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4″
  • 1 reverzibilní ráčna s kulatou hlavou S.161B
  • 2 nástavce 125 a 250 mm
  • 1 univerzální kloub
  • 1 posuvná rukojeť
  • vložka: PM.MODS161-2U
.