Modulové kleště na pojistné kroužky 4 ks.

Č. pol.: MODM.PCSN
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MODM.PCSN
EAN/GTIN 3148518521741
Číslo výrobcu MODM.PCSN
Číslo L L60130 3661

Popis

Popis:

  • Modulové kleště na pojistné kroužky 4 ks.

Rozsah dodávky:

  • Pro pojistné kroužky Ø 10 - 25, 12 - 25, 18 - 60 mm
  • Kleště pro pojistné kroužky s vnějším tahem: 177A.13 - 177A.18
  • Kleště pro pojistné kroužky s vnitřním tahem: 179A.13 - 179A.18
  • Pěnová vložka: PM.MODPCSN