Pěnový modul se 3 kleštěmi + univerzální štípací kleště

Č. pol.: MODM.CPEA2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MODM.CPEA2
EAN/GTIN 3662424090370
Číslo výrobcu MODM.CPEA2
Číslo L L60130 9167

Popis

Popis:

  • Modul - Kleště a univerzální štípací kleště 4 ks.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,17 kg

Rozsah dodávky:

  • 185A.20CPE: Kleště s půlkulatými čelistmi
  • 192A.16CPE: Diagonální boční štípací kleště
  • 181A.25CPE: Nastavitelné zajišťovací kleště
  • 980C: Univerzální štípací kleště
  • Vložka: PM.MODCPE2