Modul - nástrčný klíč 3/8″, 16 ks.

Č. pol.: MOD.J161-212U
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MOD.J161-212U
EAN/GTIN 3662424074301
Číslo výrobcu MOD.J161-212U
Číslo L L60130 10276

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kompatibilní s modulárním kartotéčním systémem FACOM: - Pasuje k dílenským vozíkům CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ a boxu MBOX.M. Obsahuje: 1 hustou těžkou 3/8″ reverzibilní ráčnu: J.161B.
  • 11 nástrčných hlavic 3/8″, 12hranné, palcové velikosti: J.1/4' - 5/16' - 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 5/8' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'.
  • 2 nástavce 3/8″: L 125 mm
  • J.210
  • - L250 mm
  • J.215
  • .
  • 1 3/8″ kardan: J.240A.
  • 1 posuvná rukojeť 3/8″: J.120A.
  • tepelně tvarovaná deska M
  • 309 x 188 mm /: PL.M18.