Panel JLS3 pro JLS3.PBA + JLS3.PBAST černý

Č. pol.: JLS3-PPAVABS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JLS3-PPAVABS
EAN/GTIN 3662424109706
Číslo výrobcu JLS3-PPAVABS

Popis

Popis:

  • Perforovaný panel: 6 x 6 mm v krocích po 12 mm
  • Upevnění pomocí háčků řady CKS (viz katalog FACOM).
  • Vyrobeno z epoxidově lakovaného ocelového plechu (tloušťka 12/10).
  • Poloviční rohová police, ke kombinaci s rohovou policí JLS3-PBA nebo JLS3-PBAST
  • Možnost stohování s 2. poloviční policí JLS3-PPAVA díky JLS3-TUBESUP100.

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D1060xV511xH48mm
  • Hmotnost: 4,3 kg