Bezpečnostní obuv S3 GRÖNLAND BAU NB 43

Č. pol.: GRÖNLAND BAU NB 43
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 43
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GRÖNLAND BAU NB 43
EAN/GTIN 4044348227824
Číslo výrobcu GRÖNLAND BAU NB 43
Číslo L L00780 4458

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • celokožená hladká kůže se snadnou údržbou
  • podrážka pružná při nízkých teplotách až do cca -25 °C
  • jazyk chráněný proti prachu
  • boční zip
  • funkční úchop
  • středové šněrování
  • ocelová špička
  • ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • podšívka z jehněčí kůže
  • kožená stélka
  • vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • ochrana proti elektrostatickému výboji
  • systém SECURA VARIO®
  • podrážka Perbunan Alpine ESD