Bezpečnostní obuv S3 ESD CK 4 SF XB 42

Č. pol.: ESD CK 4 SF XB 42
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 42
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ESD CK 4 SF XB 42
EAN/GTIN 4044348514856
Číslo výrobcu ESD CK 4 SF XB 42
Číslo L L00780 653

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Měkká nubuková kůže
  • Jazyk s ochranou proti prachu
  • Zesílená ochrana špičky odolná proti oděru
  • Bezkovová konstrukce
  • Polstrovaný límec pro větší pohodlí
  • Kompozitová špička bez kovu
  • Vysoce pružná, bezkovová ochrana proti propíchnutí SECURA FLEX
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Univerzální tlumení nárazů
  • Podešev TPU CK FLEX ESD