• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Pravítko z nerezové oceli, flexibilní 2000 mm

Č. pol.: DELA.1021.2000
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky DELA.1021.2000
EAN/GTIN 3662424023477
Číslo výrobcu DELA.1021.2000
Číslo L L60130 9510

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Měřící stupnice vyrytá na dvou stranách
  • Jedna strana v mm - jedna strana v 1/2 mm
  • Nerezová ocel 18 % Cr - 8 % Ni
  • Bez odlesků.

Charakteristika:

  • L [mm]: 2000
  • L1 x L2 [mm]: 25 x 0,5
  • [g]: 200