Bezpečnostní obuv S3 ALPINE 6683 S3 NB 43

Č. pol.: ALPINE 6683 S3 NB 43
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 43
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ALPINE 6683 S3 NB 43
EAN/GTIN 4044348461228
Číslo výrobcu ALPINE 6683 S3 NB 43
Číslo L L00780 1720

Popis

Popis:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Geschmeidige,s pflegeleichtes Oberleder
  • Rychlé a snadné zapínání na 2 přezky
  • Ohnivzdorná příze NOMEX®
  • Ochranný jazyk proti prachu
  • Ochrana kotníků
  • Ocelová špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Měkká podšívka z pravé kůže
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT
  • Systém SECURA VARIO®
  • Podešev Perbunan Alpine