Ruční šroubovák MICRO-TECH® Torx® T7

Č. pol.: AEX.7X35
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AEX.7X35
EAN/GTIN 3148510049700
Číslo výrobcu AEX.7X35
Číslo L L60130 7620

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: chromovaná čepel, leštěná špička

Charakteristika:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
  • L [mm]: 117
  • Torx [č.]: T7
  • Barva: Modrá
  • Číslo: T x 7
  • [g]: 13,3