Bezpečnostní obuv S3 AC OSLO 3 GTX S3 NB 42

Č. pol.: AC OSLO 3 GTX S3 NB 42
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 42
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AC OSLO 3 GTX S3 NB 42
EAN/GTIN 4044348674949
Číslo výrobcu AC OSLO 3 GTX S3 NB 42
Číslo L L00780 7586

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • GORE-TEX membrána
  • Poddajná, hydrofobní hladká kůže
  • Uzavřený jazyk
  • Zesílená, oděruvzdorná ochrana prstů
  • Hliníková špička
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Bezpečnostní odrazky s vysokou viditelností
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev Perbunan Active ESD