Momentový šroubovák 15 - 75 cNm

Č. pol.: A.341MT
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A.341MT
EAN/GTIN 3148510013572
Číslo výrobcu A.341MT
Číslo L L60130 2348

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Tento typ šroubováku bez měřicí rozteče se nastavuje na momentovém testeru
  • Lehký a kompaktní momentový šroubovák zejména pro nízké krouticí momenty
  • Momentový šroubovák s jedním směrem otáčení, utahovací moment vpravo
  • Šestihranný nástrčný výstup pro použití s bity 4 mm
  • Adaptér ECR.0 pro nástrčný klíč 1/4″ jako volitelné příslušenství
  • Dodává se s nastavovacím čepovým klíčem, 4 mm
  • Dodává se s kalibračním certifikátem a individuálním identifikačním číslem.

Charakteristika:

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 130,0
  • Síla [cN.m]: 15 - 75
  • Síla [lbf.ft]: 1,30 - 6,50
  • Série přídavných zařízení: 1
  • Výstup: 1/4″
  • [g]: 130