Nástrčný klíč s rukojetí T-glide 8 mm

Č. pol.: 98B.8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98B.8
EAN/GTIN 3148518024419
Číslo výrobcu 98B.8
Číslo L L60130 3403

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ideální pro obtížně přístupné utahovací a povolovací operace nebo operace, které je třeba provést rychle
  • Posuvná rukojeť s drážkou
  • Blokovací drážka ve střední poloze pro rychlý přístup otáčením mezi prsty: ″rolovací efekt″
  • Tyč v koncové poloze jako páka pro silné utahování nebo povolování nebo pro uvolňování v obtížných místech
  • Chromovaná, matná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • d1 [mm]: 12,50
  • d2 [mm]: 7
  • d3 [mm]: 7
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 165
  • 6-hrana [mm]: 8
  • [g]: 160