Základný regál na malé nádoby Šírka 1000 mm 500

Č. pol.: 983205 500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 150
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkované
  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie zápalných látok povolené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 150 kg
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Prevedenie montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkované
Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie zápalných látok povolené
Označenie výrobcu ‌Malé balenie-regály
Výška 2000 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka 1060 mm
Počet políc 4
Rozsah použitia Regál na nebezpečné látky
Druh produktu Malé balenie-regál

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 983205 500
EAN/GTIN 4004514227522
Číslo výrobcu 14946

Popis

Prevedenie:

Rám z T-profilu a roštové police pozinkované, sieťka 30 × 30 mm, nosná lišta 25 × 2 mm. S maximálnym zaťažením police 150 kg na jeden rošt. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Výška zbernej vaničky 83 mm (objem základnej police 37 l/výsuvnej police 34 l). Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii. Obojstranne použiteľné.
Zaťaženie poľa: 1300 kg.

Popis:

Montážne rozmery: Menovitá hĺbka + 36 mm.

Použitie:

Na skladovanie malých nádob. Priamy odvod uniknutých tekutín cez mriežkové podlahy do tesne zvarenej záchytnej vane.

Norma:

Vyhlásenie o zhode podľa StawaR (Smernice pre oceľové vane).

Rozsah dodávky:

4 mriežkové police, 1 krycia polica, 1 záchytná vaňa.

Poznámka:

Prídavné mriežkové police nájdete v našom eShope pod č. 983212 veľ. 500.
Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely