Vaňa na malé obaly, plastová 50

Č. pol.: 981350 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Záchytný objem 50 l
Výška 100 mm
Šírka 880 mm
Hĺbka 600 mm
Výška vo vnútri 100 mm
Šírka vo vnútri 800 mm
Hĺbka zvnútra 520 mm
Materiál PP
Nalievacia pomôcka Áno
Hmotnosť 2,05 kg
Druh produktu Vaňa na malé obaly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981350 50
EAN/GTIN 2050001672063
Číslo výrobcu AWK10100

Popis

Prevedenie:

Plastové vane pre malé zväzky, odolné voči kyselinám, zásadám, olejom atď., s malou hmotnosťou, robustné.
Vaňa z PE čierna. S pomôckou na vylievanie v jednom rohu.

Použitie:

Ako vaňa na úniky, pre čistenie atď.

Poznámka:

Vane bez schválenia DIBt.Prosím, dodržiavajte pravidlá a predpisy platné vo vašej krajine.