Vaňa na malé obaly pozinkované 20

Č. pol.: 981200 20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hrúbka materiálu: 3
  • Materiál: pozinkované
  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 3 mm
Materiál pozinkované
Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené
Záchytný objem 20 l
Výška 60 mm
Šírka 940 mm
Hĺbka 370 mm
Hmotnosť 12 kg
Druh produktu Vaňa na malé obaly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981200 20
EAN/GTIN 4052462023888

Popis

Prevedenie:

S pozinkovaným oceľovým plechom s hrúbkou 3 mm.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie malých zväzkov. Pre horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS, ako aj kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 - 4 GHS.

Norma:

Vyhlásenie o zhode (ÜHP) podľa zoznamu stavebných predpisov v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).
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
    Záchytný objem / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka