Bezpečnostná skrinka Q-Pegasus typ 90 600

Č. pol.: 981015 600
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Prestavenie výšky v mriežke: 32
  • Voľba farieb: Korpus RAL 7016, čelá RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Odolnosť voči ohňu: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 32 mm
Voľba farieb Korpus RAL 7016, čelá RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odolnosť voči ohňu 90 min
Výška 1 953 mm
Šírka 599 mm
Hĺbka 615 mm
Úžitková výška 1 647 mm
Úžitková šírka 450 mm
Úžitková hĺbka 522 mm
Počet políc 3
Nosnosť police 75 kg
Počet vložiek z dierovaného plechu 1
Počet záchytných nádrží na dne 1
Objem záchytnej nádrže 22 l
Hmotnosť 283 kg
Druh produktu Bezpečnostná skrinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981015 600
EAN/GTIN 2050001709790
Číslo výrobcu 30074-XXX-30076+30112

Popis

Prevedenie:

Skriňa z oceľového plechu s integrovaným systémom zamykania dverí, vnútorné telo s chemicky odolným povrchom.
  • Umiestnenie políc v 32 mm rastri.
  • Podlahový zberný zásobník (podľa StawaR).
  • S prípojkou na odvod vzduchu (NW 75).
  • Vrátane systému dverových zarážok.
  • Uzamykateľný profilovým polvalcom, ktorý možno integrovať do uzamykacieho systému domu. Nie je kompatibilný s uzamykacím systémom Hoffmann.
  • So 4 nastavovacími pomôckami na vyrovnanie nerovností podlahy.

S pohonom AGT (asynchrónne spojený pohon dverí), TSA (automatické zatváranie dverí) s vizuálnym a akustickým výstražným signálom pred automatickým zatvorením dverí.
1-dverová

Použitie:

Predpisové skladovanie horľavých nebezpečných látok v pracovných priestoroch.

Norma:

DIN EN 14470-1, typovo skúšané (skúška v požiarnej komore), požiarna odolnosť 90 minút (podľa najvyššieho stupňa požiarnej ochrany TRGS 510 príloha 3).

Rozsah dodávky:

Skriňa s 3 policami, vložkou z perforovaného plechu a spodným zberným zásobníkom potiahnutým plastom a soklovým panelom, 1 servisná knižka.

Lakování:

Skrinka v antracitovej šedej farbe RAL 7016, dvere v signálnej modrej farbe RAL 5005.

Poznámka:

Bezpečnostné skrine musí kompetentná osoba v pravidelných intervaloch (raz ročne) riadne udržiavať a kontrolovať ich správnu funkčnosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo