Vložka do zásuvky s držiakmi na nástroje SK30

Č. pol.: 970705 SK30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 26×24
Výška bez upínačov nástrojov 80 mm
Počet upínačov nástrojov 64
Osová vzdialenosť A 78 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 26
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
Druh produktu Zásuvková vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970705 SK30
EAN/GTIN 4062406180577

Popis

Prevedenie:

Nosník z oceľového plechu s upínačom nástrojov z plastu.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, prášková farba (nie je možné špeciálne lakovanie).

Poznámka:

Upínače VDI20 sú vhodné aj pre razidlá Trumpf.
Katalógové veľkosti HSK sú vhodné pre upínačom nástrojov tvaru A, C, ostatné tvary pozri tabuľku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    pre nástrojové držiaky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka