obličejový štít uvex 9710 bezbarvý

Č. pol.: 9705014
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tvárový štít

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9705014
EAN/GTIN 4031101072999
Číslo výrobcu 9705014
Číslo L L01660 72

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Stínítko
  • Název produktu: uvex 9710
  • Barva (filtr): černá
  • Označení předpony disku: 2C-1,2
  • Tónování oken: bezbarvý
  • Barevný (filtrační) kotouč: bezbarvý
  • Převodovka: 91%
  • Další značení kotouče: W 1 F CE
  • Ochrana proti UV záření: UV380
  • Materiál disku: Celluloseacetat (CA)