Lisovací profil pro dutinky

Č. pol.: 97 49 09
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krimpovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 97 49 09
EAN/GTIN 4003773030881
Číslo výrobcu 97 49 09
Číslo L L70010 1747

Popis

Popis:

  • Schválené lisování podle UL ve spojení s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Schválení UL ve spojení s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Použití: izolované + neizolované koncovky vodičů 10 / 16 / 25 mm²

Charakteristika:

  • Použití: izolované + neizolované koncovky vodičů
  • Kapacita v milimetrech čtverečních: 10 / 16 / 25 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 8 / 6 / 4