Sada rázového nářadí v TCS vložce 13Innen-D.

Č. pol.: 96830223
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96830223
EAN/GTIN 4018754330294
Číslo výrobcu 96830223
Číslo L L60010 7825

Popis

Popis:

Obsah, 13-část:
  • 530 x 350 x 40 mm
  • 2 plochý sekáč č. 102 L.200, 300 mm
  • 1 křížový sekáč č. 103 L.150 mm
  • 1 zrnitost 105 L 120 mm
  • 5kolíkové ovladače č. 108 D.3, 4, 5, 6, 8 mm
  • 2 zámečnická kladiva č. 10961 500; 800 g.
  • 1 měkké kladivo č. 10959 D.40 mm
  • 1 těsnicí škrabka č. 12718
  • Sortiment nástrojů v modulárním systému nástrojového systému (TCS) - bezpečnostní integrovaný

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 13
  • Hmotnost: 4452 g