Univ. sada KABELEX® č. 1570/2 KN 12 ks.

Č. pol.: 96747304
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástroj na ťahanie káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96747304
EAN/GTIN 4018754261000
Číslo výrobcu 96747304
Číslo L L60010 5787

Popis

Popis:

  • Obsah 12-část:
  • Č. 1501, 1502, 1505: Lisovací nástroje pro kontaktní rozměry D. 1,5; 3,5; 2,3 mm
  • Č. 1511, 1512, 1515: Demontáž pouzder pro kontaktní rozměry D. 1,5; 3,5; 2,3 mm
  • Č. 1553: Odjišťovací nástroj pro konektory s jedním odjišťovacím kanálem Ploché kontakty Plochý kontakt 2,8 a 5,8 mm
  • Č. 1556: Odjišťovací nástroj pro Micro-Timer II, III kontakty Ploché kontakty Plochý kontakt 1,6 mm
  • Č. 1559: Uvolňovací nástroj pro kontakty Maxi-Power Timer ploché kontakty Plochý kontakt 9,5 mm
  • Č. 1562: Nástroj pro uvolnění kontaktu PIT pod
  • Č. 1574: Odjišťovací nástroj pro kontakty Micro-Timer i a pouzdro ABS Ploché kontakty Plochý kontakt 1,6 mm
  • Č. 1591: Odjišťovací nástroj pro zátky se dvěma odjišťovacím kanálem Ploché kontakty Plochý kontakt 2,8 a 5,8 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 12
  • Hmotnost: 1230 g