Paralelný zverák 150

Č. pol.: 967260 150
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 150 mm
Rozsah upnutia 200 mm
Upínacie čeľuste rúr č. 967285 upínať rúry s vonkajším ⌀ 1 − 4 palec
Smer otvárania otváranie smerom dopredu
Materiál zápustkovo kovaná oceľ
Hmotnosť 18 kg
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967260 150
EAN/GTIN 4045197694287

Popis

Prevedenie:

Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.
Otvorenie smerom dopredu.
Frézované, povrchovo kalené upínacie čeľuste. Vysoká hĺbka upnutia. Silné vreteno s trapézovým závitom.
Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením.
Nastaviteľné vedenie; široký tvrdený povrch kovadliny.

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Zvláštní příslušenství:

Čeľuste na upínanie rúrok č. 967285.
Otočná doska č. 967280, upínací strmeň č. 967290.

Poznámka:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967550.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka