Sada: Oboustranný očkový klíč č. 20/7N 7ks.

Č. pol.: 96410408
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96410408
EAN/GTIN 4018754122943
Číslo výrobcu 96410408
Číslo L L60010 2474

Popis

Popis:

  • Klíč s metrickými, nerovnými šířkami klíče
  • Kruhové strany jsou hluboce zalomené, úhel podepření 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Vysoce výkonná kvalita, chrom-slitina-ocel, chromovaná

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 7
  • Rozsah: 6x7 - 18x19
  • Obsah: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm
  • Č.: 20/7N
  • Hmotnost: 930 g