Sada očkoplochých klíčů 13A/20 1/4 - 1.1/4 20ks

Č. pol.: 96404804
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96404804
EAN/GTIN 4018754080878
Číslo výrobcu 96404804
Číslo L L60010 2038

Popis

Popis:

  • Klíče s metrickými, stejnými velikostmi klíčů
  • DIN 3113 tvar A/ISO 7738 tvar A.
  • Strana ústí rovná, strana kroužku šikmá 15°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • V kartonovém obalu
1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4″

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 20
  • Rozsah: 1/4 - 1.1/4
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Poloha ústí: 15 °
  • Č.: 13a/20 2)
  • Hmotnost: 3180 g