Sortiment organizérov na skompletizovanie skrine, 36×36 E, Veľkosť vhodná pre skriňu č. 943201 / 943206: 900/7B

Č. pol.: 960370 900/7B
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vhodná pre skriňu č. 943201 / 943206 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 36×36 E
Jednotka členenia 1 E = 17 mm
vhodné pre zásuvky Šírka v E 36 E
vhodné pre zásuvky hĺbky v E 36 E
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 612 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 612 mm
vhodné pre skriňu č. 943201; č. 943206 900/7B
Druh produktu Členenie zásuvky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 960370 900/7B
EAN/GTIN 4045197658487
Číslo výrobcu 960370 900/7B
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na osadenie celej skrinky na náradie č. 943201 alebo 943206.

Obsah:

Osadenie na každú zásuvku.

Obsah:

Súprava organizérov (po výške zásuvky): Veľ. 4+3+2 (50 mm) Č. 960250
Súprava boxov na drobné diely (po výške zásuvky): Veľ. 1−3/44 (75 mm) Č. 960260
Súprava deliacich priečok/plechových prepážok (na výšku zásuvky): Veľ. 5+22 (75 mm); Veľ. 4+18 (125 mm); Veľ. 4+18 (150 mm); Veľ. 3+14 (175 mm); Veľ. 2+4 (250 mm) Č. 960310960350