Lišta s priehľadnými boxami ST5

Č. pol.: 956875 ST5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 170 mm
Šírka 601 mm
Hĺbka 112 mm
Počet priehľadných boxov 5
Typ priehľadného boxu ST5
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956875 ST5
EAN/GTIN 4062406128364

Popis

Použitie:

Skladovanie malých dielov − bez prachu a prehľadne usporiadané.

Vhodné pro:

Na zavesenie do perforovaných panelov □ 9×9 mm v rastri 37 mm.