Držiak T-rukoväti Easyfix 2

Č. pol.: 955705 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
vhodné pre skrutkovač pre TORX® Veľkosť TX20 – TX50
vhodné pre vnútorný 6-hran Veľkosť 4 mm - 12 mm
Druh produktu Násady skrutkovačov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955705 2
EAN/GTIN 4062406197711

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.
2 skrutkovace pre Torx® vel. TX20 – TX50, alebo 2 vnútorné 6-hranné vel. 4 mm – 12 mm.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.