Držiak klieští Easyfix rovný 60

Č. pol.: 955585 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,30 € / ks
  • Od 5 ks
    5,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Úžitková šírka 20,5 mm
Úžitková hĺbka 60 mm
⌀ oceľového drôtu 4 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Drôt Ocel
Druh základných dosiek dvojitý
Druh produktu Držiak na kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955585 60
EAN/GTIN 4062406196219

Popis

Prevedenie:

Všetky výrobky GARANT a HOLEX s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.