Nástenná lišta Multifix 400

Č. pol.: 955350 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 83 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 10 mm
Nosnosť 20 kg
Hmotnosť 0,4 kg
Druh produktu Lišta Multifix

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955350 400
EAN/GTIN 4062406303211

Popis

Prevedenie:

Hliníková multifunkčná koľajnica v úzkom vyhotovení. Hrúbka koľajnice 10 mm. Vhodná pre montáž na stenu. Pre použitie spolu s hákmi a držiakmi Easyfix, priehľadnými skladovacími boxmi, magnetickými držiakmi odkladacími poličkami. Koľajnice možno vzájomne pospájať nástennými držiakmi.

Vhodné pro:

Montáž pomocou skrutiek do betónu alebo drevených stien, oceľových plechov a pracovných dosiek.

Rozsah dodávky:

Vrátane materiálu pre upevnenie na stenu (skrutky, rozperky, lepiacich podložiek) a bočných krytiek.
Vrátane 2 držiakov na stenu.

Poznámka:

Háčiky a držiaky v úzkom vyhotovení sú vhodné len podmienečne.
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
    Šírka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka