Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súprava Hĺbka 24G 100

Č. pol.: 951580 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 336 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 75 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 100 mm
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951580 100
EAN/GTIN 4062406136260

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty s drážkami z plastu na rozdelenie zásuviek. Okrajové lišty sú potrebné, ak majú byť deliace priečky zasunuté až po okraj zásuvky. Jedna sada postačuje pre jednu zásuvku.

Vhodné pro:

Zásuvky úžitkovej hĺbky 24 G.
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
    vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka